ミッフィー ガーゼハンカチ金封

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53453147 品番 キ-MY10B
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ハンカチは綿100%、安心な日本製。赤ちゃんにも優しい染料を使用しています。

文字内容出産祝い 用途子育ての必需品であるガーゼハンカチを使用した金封。 仕様中袋付(無地) 寸法(mm)祝儀袋:100×180、ガーゼハンカチ:約290×290 ブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53453138
2023-08-29
用途:
出産祝い

現金を出した後もガーゼハンカチとして使えるので
喜ばれました。ご出産祝と御祝と2枚ついていました。

対象商品:
53453138
2022-06-13
用途:
ご祝儀を包む時
その他業種

ただのご祝儀袋ではなくガーゼとしてのセカンド利用できるのがとても喜ばれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする