マルアイ
マルアイの 典礼用品
マルアイの ご祝儀袋
ククゥー ガーゼスタイ金封
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53453217
品番
キ-CC10
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ガーゼは、触り心地の良い『和晒し』で仕上げ、職人が織り上げた生地を3枚重ねました。表はバルーン柄、裏面はやさしいイエローの染色です。面ファスナー付きなので、赤ちゃんの首に簡単に付けられます。
文字内容
出産祝い
用途
『スタイとして使えるかわいいご祝儀袋』昔ながらの日本のガーゼを使用した祝儀袋です。
仕様
中袋付(無地)
寸法(mm)
祝儀袋:100×180、スタイ:約300×約300
柄
バルーン