生活便利袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード53453287 品番PC-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240

上部にチャックが付いているので中身が飛び出しません。整理に便利なメモ欄付き。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.08 幅(mm)120 高さ(mm)170(チャック下) 見出し枠あり 用途ハガキなどの整理・保管に便利なチャック付き小物袋です。 透明 種類平袋(チャック・テープ付) 入数(枚)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする