マルアイ
マルアイの 伝票・帳簿・記録帳
マルアイの ビジネスフォーム
マルアイの 履歴書
履歴書
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
53453314
品番
リ-28M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
きれいに3つ折りできるポイント付、入学・卒業年度早見表付。
サイズ
B5
用途
パートやアルバイトの専用の履歴書用紙B5です。
セット内容
用紙4枚、長形4号封筒3枚、写真貼付シール3片
寸法(mm)
履歴書用紙:257×182