エイチツーオー
エイチツーオーの プランター・鉢
エイチツーオーの 鉢・プランター・ポット
エイチツーオーの 鉢・ポット
プランツポット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53454145
品番
HT6546
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ポップな絵柄のポットで窓辺やインテリアのアクセントアイテムに。
色
ホワイト
用途
プランター
サイズ
SS
径(Φmm)
6.3
高さ(cm)
6.6