MINAS A6ファミリー 低慣性(ローイナーシャ)サーボモータ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.05 ブレーキ有無あり 注文コード53456726 品番MSMF5AZL1T2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は出力・ブレーキ有無など20種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.05 回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無あり 減速機有無なし 軸の形状キー付タップ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする