不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の 座椅子
4WAY座椅子 0212
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ダークブラウン
注文コード
53457609
品番
35498
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,075
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークブラウン
座面高さ(mm)
110〜220
本体質量(kg)
7
材質
ポリエステル、スチール
質量(kg)
7
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません