不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の 座椅子
ふわもこ フロアチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53457645
品番
38147
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
ブラック
座面高さ(mm)
130
本体質量(kg)
3
材質
ポリエステル、スチール
質量(kg)
3
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×450
ギア数
42段
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません