不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の カラーボックス
組立簡単ボックス2段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53457794
品番
99743
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×290×600
段数
2
色
グレー
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
7.9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません