99738 S型ディスプレイラック 3段 不二貿易 53457907

99738 S型ディスプレイラック 3段 不二貿易 53457907
99738 S型ディスプレイラック 3段 不二貿易 53457907
99738 S型ディスプレイラック 3段 不二貿易 53457907
99738 S型ディスプレイラック 3段 不二貿易 53457907
99738 S型ディスプレイラック 3段 不二貿易 53457907
99738 S型ディスプレイラック 3段 不二貿易 53457907
99738 S型ディスプレイラック 3段 不二貿易 53457907
99738 S型ディスプレイラック 3段 不二貿易 53457907

S型ディスプレイラック 3段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード53457907品番99738
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)15.3ミディアムブラウン耐荷重(kg)(全体)30、(棚板)10板厚(mm)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×240×1050

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする