不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
TVラック 89
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53457977
品番
99729
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,250
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
12.5
耐荷重(kg)
(天板)20、(棚板)5
板厚(mm)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×290×390
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません