不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
TVラック W110
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53458187
品番
99915
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブラウン×ブラック
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)
天板15
質量(kg)
9
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1115×295×408
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません