不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の 学習・研修椅子
学童チェアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53458415
品番
82689
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
材質
スチール、ウレタンフォーム、ポリエステル
質量(kg)
6.5
座面高さ(mm)
390〜500
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×470×760〜870
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません