不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の 学習・研修椅子
学童チェアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53458424
品番
82690
参考基準価格(税別)
¥10,875
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
材質
スチール、ウレタンフォーム、ポリエステル
質量(kg)
6.5
座面高さ(mm)
390〜500
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×380
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません