ミニファブリックスツール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 53458494 品番 16441
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ラウンド ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×280×280 座面寸法(幅×奥行)(mm)280×280 本体質量(kg)1.3 材質綿、ウレタンフォーム、合板、天然木 質量(kg)1.3 耐荷重(kg)80 素材ファブリック 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ280

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする