不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の スツール・オットマン
不二貿易の 収納無しスツール・オットマン
ミニファブリックスツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
53458546
品番
16446
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
スクエア ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
265×265×270
座面寸法(幅×奥行)(mm)
265×265
本体質量(kg)
1.4
材質
綿、ウレタンフォーム、合板、天然木
質量(kg)
1.4
耐荷重(kg)
80
素材
ファブリック
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
265×265
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません