表面実装用プローブSMPシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53459334 品番 SMP051
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

SMPシリーズは表明実装基板用のプロービングに適したオシロスコープ用の電圧プローブです。近接した2.54mmピッチのピンに連続で並べることが可能で、薄型を実現したことにより、狭い基板間のプロービング、装置内のプロービングが簡単にできるようになっています。プローブの先端は、0.64mm角型、0.8mm丸形ピンに適合するため、表面実装基板等、狭小なターゲットに確実にコンタクトすることができます。

用途表面実装部品(SMD)のプロービング ケーブル長(m)1.3 周波数帯域(MHz)250 入力インピーダンス5MΩ//13.5pF 入力電圧最大30Vrms 減衰比0.209027777777778

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする