DM93 デジタルマルチメーターDM92/93シリーズ Flir(フリアーシステムズ) 53459639

デジタルマルチメーターDM92/93シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53459639 品番DM93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DM92とDM93は世界レベルのデジタルマルチメーターで、先進の可変周波数駆動フィルタリングによって従来にない正弦波形やノイズの多い信号の正確な分析を可能にします。どんな電気的な問題に対処する場合でも、DM92とDM93の強力なライトと堅牢な設計によって作業を簡素化できます。DM93は、遠隔表示と共有を行うために対応のスマートフォンに接続するBluetooth技術や、対応するフリアーシステムズのサーモグラフィカメラの温度情報付き赤外線画像に電気測定値をワイヤレスで埋め込むMETERLiNK (R) 技術などの追加機能を搭載しています。

電源単4電池×6 測定温度(℃)-200.0〜1200.0 測定周波数400.00Hz〜100.00kHz 抵抗40MΩ ダイオード2V 電圧レンジ(V)40mV〜1000Vレンジ Bluetooth標準装備 電流レンジAC/DC 40mA〜10A フルスケール4桁半40000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする