サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの カップ型ブラシ
精密ワイヤーブラシ カップ型(鋼線)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53460034
品番
H-313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
軸径(Φmm)
2.34
材質(ブラシ部)
鋼線
外径(Φmm)
13
用途
塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。
形状
カップ型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
アズワン品番
64-1165-41