サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
精密ワイヤーブラシ 筆型(鋼線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53460043
品番
H-323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
軸径(Φmm)
2.34
外径(Φmm)
5
用途
塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。
形状
筆型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
材質(ブラシ部)
鋼線
アズワン品番
64-1165-42