サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの ブラシセット
精密ワイヤーブラシセット(鋼線)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
53460059
品番
H-332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。H-303、H-313、H-323、各1本入
軸径(Φmm)
2.34
用途
塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。
セット内容
ホイール型、カップ型、筆型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
材質(ブラシ部)
鋼線
外径(Φmm)
ホイール型:23、カップ型:13、筆型:5
アズワン品番
64-1165-43