仕様時計、【タイマー】アラームタイマー付き、 お目覚めタイマー、【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、ランダム/シャッフル演奏:シャッフル、イントロ演奏
受信周波数AM/FM/FMステレオ ワイドFM対応
電池使用時間(時間)【CD再生時】約6、【ラジオ受信時】約26
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。
付属品ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)178
色白(ホワイト)
高さ(mm)213
質量(g)670
奥行(mm)75
消費電力(W)8
最大出力(W)【実用】0.6W + 0.6W
コード長さ(m)約1.8
端子の種類ヘッドホン端子
電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本
スピーカーユニット5.6cm×2個
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
音声入力LINE IN 端子×1