KMC 10SPEEDチェーン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 グリーン 注文コード53463245 品番KMC-X10SL-GRN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

アウタープレート、インナープレート、ピンは中空構造
卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。
高速かつスムーズな変速を提供。
フラットステップリベットシステム。
最強のピンパワーを提供。
クオリティーの高さと耐久性を誇り、しかも超軽量の10速用チェーンです。
外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。

サイズ1/2×11/128 リンク数116リンク 付属品ミッシングリンクCL559R SILVER(CP)付き グリーン 対応全ての10スピードシステムに対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53463263
2023-09-26
用途:
ブロンプトンPラインの交換用

ブロンプトンPライン4速は純正がヤーバンスーパーライトで動きが悪いため新車ですぐ交換
快調になりました。10g弱の軽量化にもなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする