C071AA02 フルハーネス型墜落制止用器具 アバオボッド 欧州バージョン ワークポジショニング(U字つり、1本つり)用 PETZL 53464435 C071AA02 フルハーネス型墜落制止用器具 アバオボッド 欧州バージョン ワークポジショニング(U字つり、1本つり)用 PETZL 53464435 C071AA02 フルハーネス型墜落制止用器具 アバオボッド 欧州バージョン ワークポジショニング(U字つり、1本つり)用 PETZL 53464435 C071AA02 フルハーネス型墜落制止用器具 アバオボッド 欧州バージョン ワークポジショニング(U字つり、1本つり)用 PETZL 53464435

フルハーネス型墜落制止用器具 アバオボッド 欧州バージョン ワークポジショニング(U字つり、1本つり)用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53464435 品番C071AA02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。
幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れています。
また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。
ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。
複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。

仕様(ウエスト)83〜120 材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム、スチール イエロー 質量(g)2170 種類フルハーネス型 規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス) ウエスト(cm)83〜120 適応身長(cm)175〜200 各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、CE EN 358、CE EN 813、EAC 最大使用質量(kg)150 足まわり(cm)50〜65 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 ベルト幅(cm)(ウエスト)83〜120 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し

商品説明動画

【PETZL】墜落制止用器具の規格適合フルハーネス『アバオ シリーズ』
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53464435 C071AA02 13945596 C071CB02 アバオ (国際バージョン) PETZL アバオ (国際バージョン) PETZL 1個 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする