商品画像

マルカイコーポレーション 順造選 すりおろしりんご汁 180mL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(180mL×20個) 注文コード53466825 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)
4,998
用途「自然のままの味にする。身体に優しい食品を造る。」それが順造選のコンセプトです。長野県信州のふじりんご種に限定し、果肉を粗搾りにしてそのまま瓶詰めにしたすりおろし果肉入りストレート 100%ジュースです。ふじりんごの蜜の甘味がそのまま、まるで食べているかのようにお楽しみ頂けます。 容量(mL)180 本数20
注意
※直射日光を避け常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする