※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス プレス自在キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53467698 品番 K-1304GS-130-N
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。
車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。

寸法(L1×W1)(mm)108×108 寸法D(Φmm)130 寸法H(mm)177 寸法L2(mm)40 寸法P1×P2(mm)80×80 寸法R(mm)135 寸法W2(mm)42 寸法d(Φmm)11 寸法t(mm)3 用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)ナイロン(N) 許容荷重(kN)2.05 製品質量(g)1680 タキゲンコード31082

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする