※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
接続ねじM12
材質(本体)鋳鉄
材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)
材質(防振ゴム)高減衰ゴム
材質(シャフト)SS400
材質(ワッシャー)SS400
最大荷重(N)2800
注文コード53467804
品番K-360-Y-11
この商品は接続ねじ・材質・最大荷重など8種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。
特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。
ハンドル付きでレベル調整が簡単です。
床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。
YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。