※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
グレー車輪キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
125
材質
本体:圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)
グレーゴム(R)
注文コード
53468048
品番
K-612J-125-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
走行跡が目立たない、グレー車輪
反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
寸法(L1×W1)(mm)
102×102
寸法D(Φmm)
125
寸法H(mm)
165
寸法L2(mm)
35
寸法P1×P2(mm)
80×80
寸法W2(mm)
32
寸法d(Φmm)
11
寸法t(mm)
4
用途
OA機器・大型・中型の機器
材質
本体:圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)
グレーゴム(R)
旋回半径(mm)
101
製品質量(g)
1390
許容荷重(N)
1500
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31704