※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グレー車輪キャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)50 材質本体:圧延鋼板(SPC) 材質(車輪)エストラマー(TP) 注文コード53468066 品番K-612K-50-TP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は寸法D・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

走行跡が目立たない、グレー車輪
反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性

寸法(L1×W1)(mm)58×(44) 寸法D(Φmm)50 寸法H(mm)65 寸法P1×P2(mm)45×25 寸法W2(mm)20 寸法d(Φmm)6.5 寸法t(mm)2 用途OA機器・大型・中型の機器 材質本体:圧延鋼板(SPC) 材質(車輪)エストラマー(TP) 製品質量(g)100 許容荷重(N)500 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31706

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする