※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
微音キャスター(ストッパー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53468109
品番
K-620JS-150-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
優れた操作性と静粛性を備えています
反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます
走行跡が目立たない、グレー車輪
寸法(L1×W1)(mm)
102×102
寸法D(Φmm)
150
寸法H(mm)
190
寸法L2(mm)
40
寸法P1×P2(mm)
80×80
寸法W2(mm)
32
寸法d(Φmm)
11
寸法t(mm)
4
用途
OA機器・大型・中型の機器
材質
本体:圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)
グレーゴム
旋回半径(mm)
121
製品質量(g)
1690
許容荷重(N)
1100
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31715