※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キースイッチTKS-36型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53468477 品番 S-36-180-ABC-2(#300)
販売価格(税込) ¥6,750
販売価格(税別)
6,136

カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用
マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることができます。

タキゲンコード40273 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 付属品キー2本 仕様鍵番号:300 製品質量(g)93 用途各種コンピュータ・電源装置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする