曜日別特売
S-21-30-BC キースイッチ TAKIGEN(タキゲン) 53468495

キースイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53468495品番S-21-30-BC
販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動。

用途
各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本仕様同一鍵番号のみ、切替接点:4極双投材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C2801P)定格6A用AC125V・6A/AC250V・3A製品質量(g)35絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)最小適合負荷DC12V/10mA(抵抗負荷)耐久性機械的:10万回以上、電気的:2万5000回以上抵触抵抗(初期値)10mΩ以下表面仕上げ本体・キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)端子-アース間:AC1500V、端子-端子間:AC1000Vタキゲンコード40325
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする