※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キースイッチ S-388

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53468599 品番 S-388-90-E-1鍵違い
販売価格(税込) ¥5,794
販売価格(税別)
5,267

C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。

定格
(抵抗負荷)AC125V/3A・AC250V/3A・DC30V/3A・DC125V/0.4A
(誘導負荷)AC125V/2A・AC250V/2A・DC30V/2A・DC125V/0.05A
用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 仕様鍵番号:W01388。鍵違い 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC) 使用周囲温度(℃)-25〜+85℃(氷結しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 最小適合負荷DC15V/0.1A(抵抗負荷) 接点材質銀めっき 耐振動10〜55Hz、複振幅1.5mm 耐久性機械的:50万回以上、電気的:5万回以上 抵触抵抗(初期値)50mΩ以下 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) 耐電圧(V/min)(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V 耐衝撃15G以上 タキゲンコード40641

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする