※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
キースイッチ S-388
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53468626
品番
S-388-90-EF-3(#W01388)
販売価格(税込)
¥7,572
販売価格(税別)
¥
6,884
バスケットに入れる
C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。
定格
(抵抗負荷)AC125V/3A・AC250V/3A・DC30V/3A・DC125V/0.4A
(誘導負荷)AC125V/2A・AC250V/2A・DC30V/2A・DC125V/0.05A
用途
各種コンピュータ・電源装置
付属品
キー2本
仕様
鍵番号:W01388。同番
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500VDC)
使用周囲温度(℃)
-25〜+85℃(氷結しないこと)
使用周囲湿度
85%RH以下(結露しないこと)
最小適合負荷
DC15V/0.1A(抵抗負荷)
接点材質
銀めっき
耐振動
10〜55Hz、複振幅1.5mm
耐久性
機械的:50万回以上、電気的:5万回以上
抵触抵抗(初期値)
50mΩ以下
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
耐電圧(V/min)
(50/60Hz)非連続端子:AC1000V、各端子と非充電金属部間:AC1500V
耐衝撃
15G以上
タキゲンコード
40647