TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
スイッチ付マグネットキャッチ(L線:赤・黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53468669
品番
LE-132N-NC
販売価格(税込)
¥507
販売価格(税別)
¥
461
バスケットに入れる
扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
回路方式
LE-132N-NC/1回路1接点ノーマルクローズ
LE-132N-NO/1回路1接点ノーマルオープン
用途
ドアの開閉感知
仕様
接点寿命:100000回
材質
ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)
-10〜+70
定格
DC30V/10mA(抵抗負荷)
吸着力(N)
19.6以上
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
標準色
ブラック
最小適合負荷
DC6V/0.1mA(参考値)
耐電圧(V/min)
AC500
タキゲンコード
50372