曜日別特売
16×105【ワケあり】 強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 53469615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×105【ワケあり】 強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 53469615
16×105【ワケあり】 強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 53469615

強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(30個)ねじの呼びM16注文コード53469615品番16×105【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)アウトレット
¥7,5121,198
種別半ねじねじの呼びM16商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)材質長さ(mm)105ねじピッチ2寸法S(mm)24表面処理クロメート寸法e(mm)約27.7寸法Z(mm)約2頭部形状六角寸法K(mm)10寸法ds(mm)16ねじ長さb(mm)38ねじ山種類メートル並目
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44110297
2022-12-07
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

200個入りの小箱で発注したら100個入り小箱が2つきた。であれば100個入りの小箱の単品で販売してほしい。 ボルトそのものには満足です。

対象商品 : 42700436
2014-10-20
用途: 機械の補修に使用

表面処理の特長と使用例が解説してあると大変ありがたいです。なにぶん素人なので、同じ強度区分でどの表面処理にしたらよいのか大変迷いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする