Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの 大型プリンター用紙
ロール紙/プレミアム普通紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53470297
品番
LFM-PPP/24/80
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ラージフォーマットプリンタ用プレミアム普通紙。
入数
2本/箱
幅(mm)
(用紙)610
長さ(m)
(巻)50
サイズ(inch)
24
対応機種
TA-20/TA-30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2000/TX3000/TX4000/PRO2000/PRO4000/PRO6000/PRO4000S/PRO6000S
対応
オートカット可能
坪量(g/m
2
)
80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640