Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの 大型プリンター用紙
ロール紙/プレミアム普通紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53470367
品番
LFM-PPP/A3/80
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ラージフォーマットプリンタ用プレミアム普通紙。
サイズ
A3
入数
2本/箱
幅(mm)
(用紙)297
長さ(m)
(巻)50
対応機種
TA-20/TA-30/TM200/TM205/TM300/TM305/TX2000/TX3000/TX4000
対応
オートカット可能
坪量(g/m
2
)
80