デジタル一眼レフ D5600

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53470464 品番D5600 18-140 VR レンズキット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラD5600。
ホールド感抜群のグリップで手の小さい人にも持ちやすく、小型・軽量・薄型ボディーで気軽に持ち歩けるD5600。
使い慣れたスマホ感覚で操作が可能なタッチパネルを搭載、一眼レフカメラがはじめての方でも直感的に使いこなすことができます。
設定や撮影時のフォーカス移動、ピント合わせも指先でタッチするだけの簡単操作。再生時も使い慣れたスマホのように画像閲覧できます。
自由に角度を変えられるバリアングル画像モニターで、足もとからでも、人混みの頭越しからでも快適なライブビュー撮影が可能です。ハイアングル撮影やローアングル撮影などいろんな角度の写真に挑戦でき、いつもと違う新しい視点の写真が楽しめます。
有効画素数は2416万画素。高画素ならではの豊富な情報量で、写真の中から欲しい部分だけをトリミングしても高画質。 さらに最高常用ISO感度25600で、暗いところでもブレなく美しく撮影。圧倒的な高画質で撮るものすべてを美しく感動的に再現します。
また、39点のAFシステムは動きの速い被写体もピントぴったりに捕捉。さらに最高約5コマ/秒の高速連続撮影でベストショットを選んで残せるなど、D5600のすぐれた高速性能で動きのあるシーンも決定的瞬間を逃さず撮影できます。
カメラとスマートフォン/タブレット端末をシームレスにつなぐアプリケーション「SnapBridge」に対応しています。一度設定するだけでカメラとスマートフォンがBluetoothで常時接続。スマートフォンがバッグに入っていても、カメラのシャッターをきるたびに撮った写真を自動転送してくれるので、SNSやメールからすぐに家族や友達へシェアして楽しめます。
一回の充電で約970コマ撮影可能な長寿命バッテリーで、旅行にも安心です。
主な特長
・指先タッチで直感的に操作できる「タッチパネル」
・ファインダー撮影中もタッチ操作が可能な「タッチFn」
・自由に角度を変えられる「バリアングル画像モニター」
・動く被写体をより確実に捉える「ファインダー撮影」
・気軽に持ち歩ける「小型・軽量・薄型ボディー」
・ディテールまでくっきりと再現する「有効画素数2416万画素のCMOSセンサー」
・暗いところでの撮影もブレなくきれいに撮影できる「最高常用ISO感度25600」
・被写体や撮影シーンに合わせて、色やトーンを自分好みで選べる7種の「ピクチャーコントロール」
・動きの速い被写体の撮影も安心な「39点のフォーカスポイント」
・連続撮影からベストショットが選べる「最高約5コマ/秒の高速連続撮影」
・撮影前にカメラがシーンを細部まで分析し、的確に判断する「シーン認識システム」
・被写体に応じて最適なモードが選べる「AFエリアモード&フォーカスモード」(ファインダー撮影時&ライブビュー撮影時)
・写真や動画を個性的なアート作品に仕上げる10種の「スペシャルエフェクト」
・カメラまかせで簡単にベストショットが撮れる「シーンモード&おまかせシーン」
・撮った写真をカメラ内で加工できる豊富な「画像編集メニュー」
・幻想的な夜景撮影も思いのままに楽しめる「長時間露出撮影」
・1920×1080:60pのフルHD対応「Dムービー」
・設定した撮影間隔で自動的に撮影を行い、撮影した静止画を短時間に凝縮する「タイムラプス動画」
・カメラとスマートフォン/タブレットをシームレスにつなぐ「SnapBridge対応」

有効画素数2416万画素 本体質量(g)465 ブラック 撮像素子23.5×15.6mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当) 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25 仕様NFC内蔵 レンズAF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 総画素数2478万画素 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a(1個使用) 動作環境温度0℃〜40℃、湿度85%以下(結露しないこと) シャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー 撮影枚数標準:約970 液晶モニター3.2型(3:2)TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット、バリアングル方式、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能、アイセンサーによる自動消灯可能 連続撮影(コマ/秒)高速:約5 ISO感度設定ISO 100〜25600 シャッタースピード1/4000〜30秒(1/3、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) BluetoothVer.4.1 レンズマウントニコンFマウント(AF接点付) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×97×70 Wi-Fi準拠規格:IEEE802.11b、IEEE802.11g、周波数範囲(中心周波数):2412〜2462MHz(1〜11ch)、認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする