2種の電池が使えるランタン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53470525 品番LA9B02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

単4形乾電池×4本または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。
白色・暖色・ミックスの3種類の点灯カラーから選べます。

光源色
単3形乾電池/白色:約50、暖色:約80、mix:約150
単4形乾電池/白色:約80、暖色:約150、mix:約230
使用電池単3形乾電池×3本または、単4形乾電池×4本 (別売) 付属品カラビナ ブラック 本体質量(g)約200 連続使用時間(時間)単3形乾電池:約20、単4形乾電地:約6(白色LED点灯時) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約86×127×86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53470525
2021-11-15
用途:
キャンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

金額を考えると十分に感じる
温めの色合いで光るので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする