LUMINOUS-MAXLANE110Φ 蓄光MAXレーン 日東エルマテリアル 53471426 LUMINOUS-MAXLANE110Φ 蓄光MAXレーン 日東エルマテリアル 53471426 LUMINOUS-MAXLANE110Φ 蓄光MAXレーン 日東エルマテリアル 53471426 LUMINOUS-MAXLANE110Φ 蓄光MAXレーン 日東エルマテリアル 53471426 LUMINOUS-MAXLANE110Φ 蓄光MAXレーン 日東エルマテリアル 53471426

蓄光MAXレーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53471426 品番 LUMINOUS-MAXLANE110Φ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約12時間光ります。
蓄光と反射の2つの機能でドライバーと歩行者に対して視認性向上効果があります。
屋外JIS 規格のU類の基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9098)
電気・電源等を⼀切使⽤しないので地球にやさしい製品です。

用途
⾞線の誘導表⽰、歩道と⾞道の分離など。
用水路などの転落防止、危険個所の明⽰などに。
防災用途として避難経路に。
関連製品。
本体:白、蓄光部分:黄(発光時 薄グリーン)、反射部分:黄/白 材質蓄光顔料+アクリル樹脂/反射材/ABS樹脂 厚さ(mm)11 直径(Φmm)(蓄光部分)75 穴径(Φmm)(ビス止め用)4 寸法(Φmm)110 質量(g/個)約85 耐荷重(t)約1.5
注意
※縁石の上など直接車両が乗らない場所への設置を推奨します。本体の設置基準は、左側路側が白色反射、中央分離帯および右側路側が黄色反射になります。
※施工は接着剤(エポキシ系推奨)を裏面全体に塗布し圧着し、固定まで養生して下さい。(窪み部分にも接着剤が入るようにしてください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする