ソフトクローズ付きスライドレール(中荷重用) AE52シリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) レングスL(mm)402 注文コード53471733 品番AE52-402
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はレングスLなど7種類から選べます 他の種類を見る

厚さ12.7mm 高さ54.0mmの中荷重用薄型モデル
3メンバー
ソフトクローズ・引き込み機能付き
フロントディスコネクト(レバー操作)

寸法A(mm)128 寸法B(mm)256 寸法D(mm)128 寸法E(mm)192 レングスL(mm)402 トラベルT(mm)389 材質SPCC 厚さ(mm)12.7 高さ(mm)54 取付穴径(Φmm)4.3、4.4×9.5、9.5×4.4、9.5×4.6(使用ネジ:M4バインド小ネジ) 定格荷重(kg/ペア)45 RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右共通

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
収納庫の引き出し
セイワ精工 様

一組試しに購入取付が簡単で、使用感が良い。
後、引き出しの追加予定で、再購入も予定

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする