平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

(109件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53471837 品番 -
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。

耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)145 質量(kg)10.5 ブラウン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 板厚(mm)24 キャスター径(Φmm)100 持ち手穴(mm)125×35 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 109
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53471828
2026-01-17
用途:
自宅での重量物を移動の際使用しています。
株式会社仁木総合土木 様 (建設業・工事業)

コンパクトで使いやすく、また重量物を移動でき腰の負担少なく済みました。

2025-10-01
用途:
屋内の家具の整理用
教育・研究機関

自宅内の季節家電(ヒーターなど)の収納台や、衣装ケースを乗せる台として使用しています。
それらの移動が極めて楽になるため、屋内の掃除が格段に容易になりました。

1人が参考にしています
2025-10-22
用途:
荷物の搬送
からこま座 様

重量感もありますが、キャスターが大きくて板がしっかりしていて使いやすいです。何よりも安くで素晴らしいです!

対象商品:
53471819
2025-08-28
用途:
事務所の段ボールや重い荷物の移動
株式会社西原工業 様 (建設業・工事業)

楽に移動できます、使いやすい。
いろんなところで使用できます。

2人が参考にしています
2025-06-27
用途:
什器棚の下に置く
学校法人星生学園 様 (教育・研究機関)

通常はオフィスなどの棚は固定された状態がほとんどですが、掃除する際や、レイアウトを変更する際に移動に苦労します。これらの問題を、この平台車を数台連結して履かせておくことで解決するため、重宝しています。すでに数回のリピート購入しています。

1人が参考にしています
2025-07-31
用途:
作業台下の機材置き
建設業・工事業

大きさが申し分ない。これ以上だと使いづらいとも思える。
軽量なので、持ち運びも苦にならない。

1人が参考にしています
2025-04-24
用途:
キャタピラー式除雪機の保管
信濃建物総合管理株式会社北海道支社 様 (その他業種)

軽く扱いやすいですが強度は十分にあります。車庫の中に除雪機を保管していますが、キャタピラー式のため一度おいたら移動ができないため平台車2台の上に置いて移動出来るようにして保管しています。

1人が参考にしています
対象商品:
53471828
2025-03-07
用途:
重量物運搬
脇本電工株式会社 様 (建設業・工事業)

仕事柄重たい物を良く運搬しますけど
とても使い勝手が良く、持ち運びも楽です
フラットなので少し大きいサイズだと2台3台と組み合わせて使ってます。
先ずあると便利です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
キャスターのみの取り扱いはございますか。
回答:
キャスターのみの取り扱いはございません。
3人が参考にしています
2021-11-05
質問:
ゴム車輪の特徴を教えてください。
回答:
ゴムの車輪は弾性や静音性に優れているという特長があります。
デメリットとしては、ゴムのため摩擦が強く始動性が低いのと、耐油性や耐候性には弱くなります。
3人が参考にしています
2021-11-05
質問:
車輪がPP+PVC車輪の商品はございますか。
回答:
ご参考までに下記にてご案内いたします。

モノタロウ
平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手
https://www.monotaro.com/g/04575655/
4人が参考にしています
2021-11-05
質問:
1台ずつ包装されていますか。
回答:
1台ずつビニール袋入りとなります。
2021-11-05

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする