ボール盤バイス

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53471846 品番 M75
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボール盤での穴あけ作業に最適です。
ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。
強力締め付けが可能です。

質量(kg)2 高さ(mm)50 全長(mm)157 幅(mm)138 口幅(mm)80 口深(mm)18 材質FC250 口開き(mm)79 最大締付力(kN)10 用途加工物の締付け・固定作業に。
注意
※最大締圧力以上の力で締め付けないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53471846
2025-10-15
用途:
作業時の部材の固定
製造業

なかなかの粗悪品です。
値段なりのモノタロウブランドです。
箱から出したらネジが一本落ちて来ました。
クランプ部分やその他に面取りがされておらず触ると怪我をします。俺に触ると怪我するぜと昭和のスターでしょうか。
クランプ部分は遊びが多くネジを緩くしていないと開かなくなります。また、小さい物をサイド側に挟もうとすると真ん中に力がかかり片効き状態になり上手く固定できない事があります。
こういう所でしっかりコストカットして価格に反映されているのはさすがです。
値段以下の期待しかしない方におすすめです。

対象商品:
53471855
2025-04-26
用途:
十分な重量
運輸・通信業

床置きのバイスとしては金額も安くお手頃。固定感もあり良かったです。

対象商品:
53471855
2024-11-20
用途:
ボール盤用
医療・福祉・介護関連業

この商品に低い口コミを書かれている方がいらっしゃいますが、他社のボール盤バイスをいくつも使用した感想です。
この価格で良いものを販売していただきありがとうございます。
バリなどは、使用前にどのメーカーのバイスでも多少はございますので、使用前に点検しヤスリがけなどを行えば良いだけの事ですので、こちらの商品も少しバリはあるところもございましたが、特に気になる程ではありませんでした。
この価格での精度も十分でしたが、精度を求められる方は、びっくりするほど高価になりますが、もう何ランクか上の物を検討されると良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
53471846
2024-06-12
用途:
ボール盤での穴あけ
Back Yard Garage 様

ボール盤での穴あけで、材料固定のために使っております。
ボール盤、台座に固定して使えるので、穴あけ作業が、とても楽に正確に出来ます。
価格以上に、便利な商品です。

対象商品:
53471855
2023-12-24
用途:
ボール盤での穴あけ作業

他の方々の投稿の通り、多少のガタはあります。ただ私はそれほど精密な加工をするわけではないので、私の求める品質とコストが釣り合っていてよい買い物でした。

対象商品:
53471855
2023-10-27
用途:
鉄骨アングル等をベビーサンダーで切断加工するときに固定に使用
タニグチホーム 様 (建設業・工事業)

バイスの重量がわりと有り、安定した固定で作業が出来ました。

対象商品:
53471873
2023-11-23
用途:
ボール盤での鉄鋼への穴あけ時

鋳物の仕上げが悪いように感じますが、使用には特に問題ないです。
価格が安いのでいいかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53471855
2022-12-04
用途:
ボール盤穴あけに使用
有限会社川崎工業 様 (建設業・工事業)

サイズ感も丁度よく使いやすいですね。ただ、生生地なので、適度に油膜をかけて使用しないとすぐに錆びてしまうかもしれません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする