仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミ 蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装
色黒
寸法(Φmm)85
機能調光調色機能付(100%・2700K〜1%・2000K)
色温度(K)2700〜2000
埋め込み深さ(mm)109
光源寿命40000
光色電球色〜キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
調光の可否温調
取付可能天井厚(mm)5〜25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯100W相当