曜日別特売
PCA-LTSC2WH ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 2段階調整 コンパクト エレコム 53474208

PCA-LTSC2WH ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 2段階調整 コンパクト エレコム 53474208
PCA-LTSC2WH ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 2段階調整 コンパクト エレコム 53474208
PCA-LTSC2WH ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 2段階調整 コンパクト エレコム 53474208
PCA-LTSC2WH ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 2段階調整 コンパクト エレコム 53474208
PCA-LTSC2WH ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 2段階調整 コンパクト エレコム 53474208
PCA-LTSC2WH ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 2段階調整 コンパクト エレコム 53474208
PCA-LTSC2WH ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 2段階調整 コンパクト エレコム 53474208

ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 2段階調整 コンパクト

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード53474208品番PCA-LTSC2WH
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るポータブルノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
コンパクトに折りたたんでカバンに収納することが出来るので、外出先に持ち運んで使用することができます。
傾斜角度を26°・30°の2段階に調整可能です。
ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が出来るストッパー付です。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
ノートPC底面との接触面積が狭いので、ノートPCの排熱にも効果的です。

用途
持ち運びが簡単なノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができます。
滑りにくく安定してご使用いただけます。
材質ナイロン、アルミ合金、スチールホワイト質量(g)約272耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46×290×30※折りたたみ時適合サイズ~15.6インチノートPC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53474208
2022-05-20
用途: 事務作業

作業はし易くなりましたが、手元がちょっと高すぎます。

対象商品 : 53474208
2022-02-20
用途: ノートPC
modieus卸売・小売業

コンパクトにたためて持ち運びも楽ちんで満足してます!

対象商品 : 53474199
2021-12-22
用途: ノートパソコンの作業時
その他業種

思っていたより構造が簡素化されていて軽く使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 53474199
2021-07-30
用途: デスクワーク
三好市特定地域づくり事業協同組合サービス業

目線が高くなり、長時間での作業も楽になりました。携帯用ですが、常時設置して使用しています。角度調整も2段階ですが直ぐになれると思います。

対象商品 : 53474208
2020-12-03
用途: pc入力
農・林・水産業

もう1段低い角度設定があっても良いのでは
現在低い方で使っていますが、快調です。

1が参考にしています
対象商品 : 53474199
2020-07-04
用途: パソコン作業
大学協同利用機関法人 自然科学研究機構 生理学研究所教育・研究機関

ノートパソコンは気がついたら熱がこもって熱くなってることありますよね!このスタンドに乗せれば、上下で宙に浮かんでるので、排熱がとても上手にできるので、熱が気になりません。しっかりホールドしてくれるし、良いですね!もう一つ良いのは、ノートパソコンのモニター上部にビデオカメラが付いてますが、それを使って、最近オンライン会議などが頻繁にあります。画面が目線と近くなるので、ビデオに移る顔の印象も少しよくなるって、先日、テレビ番組でやってました。まさにその通りになってます。男前には急にはなりませんけどね、、、、

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする