DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形 別売LEDユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53474498
品番
LZA-93080YE
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
節電モード機能付(明るさ約70%)、調光器併用不可、IP23
電圧(V)
AC100-242
消費電力(W)
24.9
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
68×1246×62
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.1
光源寿命
40000時間
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3240
調光の可否
非調光
注意
※水が直接当たる場所では使用できません。