ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形 別売LEDユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53474674 品番 LZA-93076YE
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様節電モード機能付(明るさ約70%)、調光器併用不可、IP23 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)11.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)68×628×62 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)113.3 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1270 調光の可否非調光
注意
※水が直接当たる場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする