P-TPC02PN タッチペン スタイラスペン 超感度 スタンダードタイプ エレコム 53474725

P-TPC02PN タッチペン スタイラスペン 超感度 スタンダードタイプ エレコム 53474725
P-TPC02PN タッチペン スタイラスペン 超感度 スタンダードタイプ エレコム 53474725
P-TPC02PN タッチペン スタイラスペン 超感度 スタンダードタイプ エレコム 53474725
P-TPC02PN タッチペン スタイラスペン 超感度 スタンダードタイプ エレコム 53474725
P-TPC02PN タッチペン スタイラスペン 超感度 スタンダードタイプ エレコム 53474725
P-TPC02PN タッチペン スタイラスペン 超感度 スタンダードタイプ エレコム 53474725

タッチペン スタイラスペン 超感度 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピンク
内容量1個注文コード53474725品番P-TPC02PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
・軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
・ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン・タブレット用タッチペンです。
・高密度ファイバーチップにより、軽い力で滑らかな操作が可能です。
・ペン先に植毛された繊維が広範囲の接地面積を確保することで、ペン先を押し当てることなく、滑らかに操作できる超感度を実現しました。
・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。
・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。
・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
・ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPC01)に交換できて、快適な操作感を維持できます。

長さ(mm)約120ピンク直径(Φmm)ペン約8材質(本体)アルミニウム対応機種各種スマートフォン・タブレット材質(ペン先)シリコンゴム・ナイロン繊維ペン先径(Φmm)約6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする