タッチペン スタイラスペン 超感度 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード53474743 品番P-TPC02SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
・軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。
・ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン・タブレット用タッチペンです。
・高密度ファイバーチップにより、軽い力で滑らかな操作が可能です。
・ペン先に植毛された繊維が広範囲の接地面積を確保することで、ペン先を押し当てることなく、滑らかに操作できる超感度を実現しました。
・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。
・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。
・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
・ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPC01)に交換できて、快適な操作感を維持できます。

長さ(mm)約120 シルバー 直径(Φmm)ペン約8 材質(本体)アルミニウム 対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 アズワン品番64-2318-42 材質(ペン先)シリコンゴム・ナイロン繊維 ペン先径(Φmm)約6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53474743 P-TPC02SV 53474716 P-TPC02BK タッチペン スタイラスペン 超感度 スタンダードタイプ エレコム タッチペン スタイラスペン 超感度 スタンダードタイプ エレコム 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする